PHOENIX CONTACT - Véglap PTRV sork.-hoz SN137178 - 3270152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fehér
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626046716
Sonepar cikkszám
SN137178
Gyártói cikkszám
3270152
Gyártói típuskód
D-PTRV 4 WH 1-4
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fehér
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Véglap PTRV sork.-hoz