PHOENIX CONTACT - Véglap PTRV sorkapcsokhoz SN016927 - 3270153
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fehér
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626046723
Sonepar cikkszám
SN016927
Gyártói cikkszám
3270153
Gyártói típuskód
D-PTRV 4 WH A-D
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fehér
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Átvezető sorkapocs 0,14 mm2 - 4 mm2 vörös