Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Véglap PTRV sorkapcsokhoz SN072748 - 3270151

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Véglap PTRV sorkapcsokhoz SN072748

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - fehér

  • Vastagság - 3.8 mm

  • Bepattintható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356796224

Sonepar cikkszám

SN072748

Gyártói cikkszám

3270151

Gyártói típuskód

D-PTRV 4 WH

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

fehér

Vastagság:

3.8 mm

Bepattintható:

Nem

Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Véglap PTRV sorkapcsokhoz