PHOENIX CONTACT - Véglap QTC 1,5 sorkapcsokhoz, szín: szürke GT96793 - 3205161
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918932541
Sonepar cikkszám
GT96793
Gyártói cikkszám
3205161
Gyártói típuskód
D-QTC 1,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24VDC 2v érintk+aljzat 8A