PHOENIX CONTACT - Véglap QTC 1,5-TWIN-hez GT96796 - 3205190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918932558
Sonepar cikkszám
GT96796
Gyártói cikkszám
3205190
Gyártói típuskód
D-QTC 1,5-TWIN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Sorkapocs fekete, sínkapocs