PHOENIX CONTACT - Véglap QTC 2,5 sorkapcsokhoz, szín: szürke GT96795 - 3206568
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918976064
Sonepar cikkszám
GT96795
Gyártói cikkszám
3206568
Gyártói típuskód
D-QTC 2,5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; EPH gyűjtősín kapocs, fekete