PHOENIX CONTACT - Véglap STS 4-TWIN/L sorkapocshoz GT87961 - 3036770
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918877514
Sonepar cikkszám
GT87961
Gyártói cikkszám
3036770
Gyártói típuskód
D-STS 4-TWIN/L
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.2 mm
Bepattintható:
Nem
Relék ; Kapcsolórelé ; Relémodul 24V AC/DC 2v érintk 6A TS-35-re PLC-r