PHOENIX CONTACT - Vezeték és kábeljelölő UCT-WMCO 2,9 (23x4) SN070722 - 0832101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2-2.9 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-2.9 mm
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626258607
Sonepar cikkszám
SN070722
Gyártói cikkszám
0832101
Gyártói típuskód
UCT-WMCO 2,9 (23x4)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2-2.9 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-2.9 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
23 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) ház ; Elektronika ház Raspberry PI -hez