PHOENIX CONTACT - Vezeték és kábeljelölő UCT-WMCO 3,5 (23x4) SN070723 - 832102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2.9-3.5 mm
Kábelátmérő - 2.9-3.5 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 23 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626258614
Sonepar cikkszám
SN070723
Gyártói cikkszám
832102
Gyártói típuskód
UCT-WMCO 3,5 (23x4)
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2.9-3.5 mm
Kábelátmérő:
2.9-3.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
23 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
egyéb
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz D-STU 10/ 4X2,5