PHOENIX CONTACT - Vezeték összekötő 4pólusú QUICKON IP65 SN021781 - 1642140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 9 A
Pólusszám - 4
Védettség (IP) - IP65
Kábelátmérő - 4-8 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918923891
Sonepar cikkszám
SN021781
Gyártói cikkszám
1642140
Gyártói típuskód
Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
9 A
Pólusszám:
4
Védettség (IP):
IP65
Kábelátmérő:
4-8 mm
Pólusonkénti csatlakozások száma:
1
Mechanikus kódolás:
Nem
Kódolás színe / érintkező betét:
fekete
Lezárás típusa:
nincs
Húzásmentesítés:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érintkezőanyag:
egyéb
Az érzékelők felületi kezelése:
egyéb
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
0.005 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
67.5 mm
Magasság:
15 mm
Szélesség:
15 mm