PHOENIX CONTACT - Vezeték összekötő JBC 2,5/3 SN015970 - 3240164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Igen
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356457941
Sonepar cikkszám
SN015970
Gyártói cikkszám
3240164
Gyártói típuskód
JBC 2,5/3
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Igen
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
3
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
2.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 100/5A 66x44mm kábelrehúzható