PHOENIX CONTACT - Vezeték összekötő JBC 2,5/5 SN015971 - 3240165
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - egyéb
Kábelátmérő - 0-0 mm
Névleges áram - 24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz - Nem
Névleges feszültség - 450 V
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356457958
Sonepar cikkszám
SN015971
Gyártói cikkszám
3240165
Gyártói típuskód
JBC 2,5/5
Szín:
egyéb
Kábelátmérő:
0-0 mm
Névleges áram:
24 A
Alkalmas hajlékony vezetőkhöz:
Nem
Névleges feszültség:
450 V
Alkalmas sodrott vezetőkhöz:
Nem
Keresztmetszet rugalmas (finomszálas) érvéghüvellyel:
0-0 mm2
Csatlakozóhelyek száma (szerelési oldal):
5
Névleges keresztmetszet (szerelési oldal):
2.5-2.5 mm2
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Vezeték összekötő JBC 2,5/5