PHOENIX CONTACT - Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs SKS 14-NS35 SN114682 - 3240217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Megengedett kábelátmérő - 3-14 mm
Szerelési mód - egyéb
Elektromos csatlakozó típusa - egyéb
Szélesség - 19 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356458900
Sonepar cikkszám
SN114682
Gyártói cikkszám
3240217
Gyártói típuskód
SKS 14-NS35
Megengedett kábelátmérő:
3-14 mm
Szerelési mód:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Szélesség:
19 mm
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Magasság:
56.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
-30-60 °C
Vezetékárnyékolás rögzítő kapocs SKS 14-NS35