PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 100x100mm tetővel 2m/db SN011038 - 3240205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - perforált
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459242
Sonepar cikkszám
SN011038
Gyártói cikkszám
3240205
Gyártói típuskód
CD 100X100
Magasság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
100 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
7391 mm2
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető aljzat ; Túlfeszültség-védelmi alapelem