PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 100x80mm tetővel 2m/db GT43802 - 3240201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 100 mm
Szín - egyéb
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459235
Sonepar cikkszám
GT43802
Gyártói cikkszám
3240201
Gyártói típuskód
CD 100x80
Magasság:
80 mm
Szélesség:
100 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
100 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
5577 mm2
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Partíció lemez ATP-UTTB 2,5/4