PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 25x25mm tetővel 2m/db SN033839 - 3240301
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 25 mm
Szélesség - 25 mm
Szín - kék
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356519991
Sonepar cikkszám
SN033839
Gyártói cikkszám
3240301
Gyártói típuskód
CD 25x25 BU
Magasság:
25 mm
Szélesség:
25 mm
Szín:
kék
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
25 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
220 mm2
Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek ; Tartozék elektromos biztosítékhoz/biztosíték tartóhoz ; Hőbiztosíték TF104