PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 30x60mm tetővel 2m/db SN011039 - 3240280
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás
Csomagolás és feltételek
26 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356470094
Sonepar cikkszám
SN011039
Gyártói cikkszám
3240280
Gyártói típuskód
CD 30X60
Magasság:
60 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
30 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1060 mm2
PLC ipari vezérlések ; Terepi busz, decentrális periféria - teljesítménymodul, motorindító ; Inline modul, elektronikus direkt indító 1,5kW