PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 30x80mm tetővel 2m/db GT79636 - 3240282
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 30 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356470100
Sonepar cikkszám
GT79636
Gyártói cikkszám
3240282
Gyártói típuskód
CD 30x80
Magasság:
80 mm
Szélesség:
30 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
30 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1533 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő vezetékhez 2,5-4mm2