PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 40x60mm tetővel 2m/db SN142321 - 3240349
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - szürke
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356508346
Sonepar cikkszám
SN142321
Gyártói cikkszám
3240349
Gyártói típuskód
CD-HF 40X60
Magasság:
60 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
szürke
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Igen
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
40 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
1404 mm2
Vezetékcsat perf műa 40x60mm tetővel 2m/db