PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 40x80mm tetővel 2m/db GT43799 - 3240198
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - egyéb
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459167
Sonepar cikkszám
GT43799
Gyártói cikkszám
3240198
Gyártói típuskód
CD 40x80
Magasság:
80 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
egyéb
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
40 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
2071 mm2
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő lapka 60x11mm piros