PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 60x80mm tetővel 2m/db GT43800 - 3240199
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 60 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Oldalfal típusa - lyuk-/rés-perforálás
Csomagolás és feltételek
18 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356459198
Sonepar cikkszám
GT43800
Gyártói cikkszám
3240199
Gyártói típuskód
CD 60x80
Magasság:
80 mm
Szélesség:
60 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
lyuk-/rés-perforálás
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
60 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Igen
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
3243 mm2
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő lapka 60x11mm fehér