PHOENIX CONTACT - Vezetékcsat perf műa 80x80mm tetővel 2m/db SN010584 - 3240320
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 80 mm
Szélesség - 80 mm
Szín - kék
Anyag - acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356508001
Sonepar cikkszám
SN010584
Gyártói cikkszám
3240320
Gyártói típuskód
CD 80x80 BU
Magasság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Szín:
kék
Anyag:
acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Halogénmentes:
Nem
Oldalfal típusa:
perforált
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Hosszúság:
2000 mm
Nyílás távolsága:
6.5 mm
Átmérő:
80 mm
Nyílás szélessége:
6 mm
Önkioltó:
Igen
Fedéllel:
Nem
Rugalmas:
Nem
Hasznos keresztmetszet:
4412 mm2
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Szerszámkészlet szakvásár 2016