PHOENIX CONTACT - Villámvédelmi tartozék SN076995 - 2858030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 3-3 V
Névleges feszültség DC - 5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC - 3.6 V
Legmagasabb tartós feszültség DC - 5.2 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918878030
Sonepar cikkszám
SN076995
Gyártói cikkszám
2858030
Gyártói típuskód
PT 3-PB-ST
Névleges feszültség AC:
3-3 V
Névleges feszültség DC:
5-5 V
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
10 kA
Legmagasabb tartós feszültség AC:
3.6 V
Legmagasabb tartós feszültség DC:
5.2 V
Névleges áram:
0.45 A
Védelmi szint ér/ér:
45 V
Védelmi szint ér/föld:
45 V
Védelmi szint ér/jelalap:
45 V
Védelmi szint jelalap/védőalap:
600 V
Határfrekvencia:
60 MHz
Szerelési mód:
egyéb
1. csatlakozó:
egyéb
Levezető felügyelet:
Nem
Távjelző kapcsolattal:
Nem
Jelzés az eszközön:
nincs
Robbanásbiztos kivitel:
Nem