Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Vízpumpafogó 240mm SN080465 - 1212365

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Vízpumpafogó 240mm SN080465

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 240 mm

  • Csukló - hornyolt csukó

  • Fogantyú kivitel - 2-komponensű

  • Ütközésvédelemmel - Igen

  • Védőszigetelt 1000 V - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356455695

Sonepar cikkszám

SN080465

Gyártói cikkszám

1212365

Gyártói típuskód

UNIFOX-WP

Hosszúság:

240 mm

Csukló:

hornyolt csukó

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Ütközésvédelemmel:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

Szigetelt:

Igen

Szikramentes kivitel:

Nem

Kéziszerszámok ; Vízpumpa fogó ; Vízpumpafogó 240mm