PHOENIX CONTACT - Vízpumpafogó SN090299 - 1212819
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 240 mm
Csukló - hornyolt csukó
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Fogantyú bevonata - műanyagbevonatú
Ütközésvédelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356994798
Sonepar cikkszám
SN090299
Gyártói cikkszám
1212819
Gyártói típuskód
UNIFOX-WP_DB
Hosszúság:
240 mm
Csukló:
hornyolt csukó
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Ütközésvédelemmel:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Szigetelt:
Igen
Szikramentes kivitel:
Nem
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) - Vízpumpafogó