PHOENIX CONTACT - Vizsgálódugasz-aljzat 10db/cs SN137108 - 3026447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavar
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4.1 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918351212
Sonepar cikkszám
SN137108
Gyártói cikkszám
3026447
Gyártói típuskód
PSBJ-URTK 6 BK
Csatlakozási mód:
csavar
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4.1 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
fekete
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálódugasz-aljzat 10db/cs