Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Vizsgálódugasz-aljzat kék 10db/cs SN137110 - 3026434

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Vizsgálódugasz-aljzat kék 10db/cs SN137110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozási mód - csavar

  • Pólusszám - 1

  • Csap átmérője - 4.1 mm

  • Csatlakozókábel - Nem

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017918351175

Sonepar cikkszám

SN137110

Gyártói cikkszám

3026434

Gyártói típuskód

PSBJ-URTK 6 BU

Csatlakozási mód:

csavar

Pólusszám:

1

Csap átmérője:

4.1 mm

Csatlakozókábel:

Nem

Szín:

kék

Sorolható:

Nem

Reteszelhető:

Nem

Vizsgálódugasz-aljzat kék 10db/cs