PHOENIX CONTACT - Vizsgálódugasz-aljzat SN070362 - 3026612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavar
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 4.1 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918359973
Sonepar cikkszám
SN070362
Gyártói cikkszám
3026612
Gyártói típuskód
PSBJ-URTK 6 GY
Csatlakozási mód:
csavar
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
4.1 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UC-WM