PHOENIX CONTACT - Vizsgálódugasz-aljzat SN143989 - 0311388
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - csavar
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 3.5 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918001476
Sonepar cikkszám
SN143989
Gyártói cikkszám
0311388
Gyártói típuskód
PSBJ 3,5/18/6 BK
Csatlakozási mód:
csavar
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
3.5 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
fekete
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
Vizsgálódugasz-aljzat