PHOENIX CONTACT - Y-elosztó, 3 pólusú + PE M12 SN012212 - 1683455
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 48 V
Árnyékolt - Nem
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918166922
Sonepar cikkszám
SN012212
Gyártói cikkszám
1683455
Gyártói típuskód
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE
Kivitel:
Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
48 V
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 35mm2 nagyáramú sínre rugós bek