PHOENIX CONTACT - Y-elosztó, 5-pólusú, árnyékolt SN126022 - 1419920
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 48 V
Árnyékolt - Igen
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356528443
Sonepar cikkszám
SN126022
Gyártói cikkszám
1419920
Gyártói típuskód
SAC-5PY-M/2XF VP SH
Kivitel:
Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
48 V
Árnyékolt:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Y-elosztó, 5-pólusú, árnyékolt