PHOENIX CONTACT - Y-elosztó SAC-8PY-M/2XF VP SH SN091869 - 1454969
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 30 V
Árnyékolt - Igen
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356577199
Sonepar cikkszám
SN091869
Gyártói cikkszám
1454969
Gyártói típuskód
SAC-8PY-M/2XF VP SH
Kivitel:
Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
30 V
Árnyékolt:
Igen
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Y-elosztó SAC-8PY-M/2XF VP SH