PHOENIX CONTACT - Y-elosztó SN138803 - 1054341
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt - IP65
Névleges feszültség - 30 V
Árnyékolt - Nem
Ház anyaga - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055626702506
Sonepar cikkszám
SN138803
Gyártói cikkszám
1054341
Gyártói típuskód
SAC-8PY-M/2XF BK 3-PSR
Kivitel:
Y-Adapter
Védettség (IP), szerelt:
IP65
Névleges feszültség:
30 V
Árnyékolt:
Nem
Ház anyaga:
egyéb
Környezeti hőmérséklet:
90-90 °C
Üzemi hőmérséklet:
-25-90 °C
Menetes gyűrű anyaga:
egyéb
Szennyezési fokozat:
1
Érintkező felület anyaga:
nikkel/arany
Y-elosztó