PHOENIX CONTACT - Zárócsavar SN137552 - 1553129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 150
Anyag - egyéb
Szín - fekete
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356156776
Sonepar cikkszám
SN137552
Gyártói cikkszám
1553129
Gyártói típuskód
PROT-MS SCO
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
150
Anyag:
egyéb
Szín:
fekete
Halogénmentes:
Nem
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Üvegszállal megerősített:
Nem
Ütésálló:
Nem
Zárócsavar