Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Záródugó 10x16mm SN095069 - 1400284

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Záródugó 10x16mm SN095069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 10 mm

  • Kivitel - zárt

  • Tömítési tartomány - 10-10 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356482004

Sonepar cikkszám

SN095069

Gyártói cikkszám

1400284

Gyártói típuskód

1400284

Névleges átmérő:

10 mm

Kivitel:

zárt

Tömítési tartomány:

10-10 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Záródugó 10x16mm