PHOENIX CONTACT - Zárósapka SN110773 - 1456190
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lezárás típusa - egyéb
Tömítéssel - Nem
Lopásvédő - Nem
Védettség (IP), szerelt - IP67
Környezeti hőmérséklet - 85-85 °C
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356605717
Sonepar cikkszám
SN110773
Gyártói cikkszám
1456190
Gyártói típuskód
PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14
Lezárás típusa:
egyéb
Tömítéssel:
Nem
Lopásvédő:
Nem
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Környezeti hőmérséklet:
85-85 °C
Zárósapka