PHOENIX CONTACT - ZB 12:UNPRINTED SN068065 - 812120
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 12.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918939632
Sonepar cikkszám
SN068065
Gyártói cikkszám
812120
Gyártói típuskód
ZB 12:UNPRINTED
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
12.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Leválasztó kapcsoló erősítő ; MINI MCR-SL-UI-I-LP-NC