PHOENIX CONTACT - ZB10,LGS:L1-N,PE SN068066 - 1053412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 10.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918016883
Sonepar cikkszám
SN068066
Gyártói cikkszám
1053412
Gyártói típuskód
ZB10,LGS:L1-N,PE
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
10.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M12 5m-es PUR