PHOENIX CONTACT - Zsugorcső 15m x 40mm fehér SN078242 - 800296
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 8.5-25.4 mm
Kábelátmérő - 8.5-25.4 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 15000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356625869
Sonepar cikkszám
SN078242
Gyártói cikkszám
800296
Gyártói típuskód
WMS 25,4 (EX40)R
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
8.5-25.4 mm
Kábelátmérő:
8.5-25.4 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15000 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
40 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Zsugorcső 15m x 40mm fehér