PHOENIX CONTACT - Zsugorcső 20m x 16mm fehér SN078241 - 0800293
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 3.2-9.5 mm
Kábelátmérő - 3.2-9.5 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356625821
Sonepar cikkszám
SN078241
Gyártói cikkszám
0800293
Gyártói típuskód
WMS 9,5 (EX16)R
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
3.2-9.5 mm
Kábelátmérő:
3.2-9.5 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
20000 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
16 mm
Felirat:
egyéb
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Zsugorcső 20m x 16mm fehér