PHOENIX CONTACT - Zsugorcső 30m x 5mm fehér SN007084 - 800290
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 1-3.2 mm
Kábelátmérő - 1-3.2 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 30000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356625791
Sonepar cikkszám
SN007084
Gyártói cikkszám
800290
Gyártói típuskód
WMS 3,2 (EX5)R
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
1-3.2 mm
Kábelátmérő:
1-3.2 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
30000 mm
Szín:
fehér
Szélesség:
5 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó