Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Zsugorcső 30m x 9mm fehér SN007085 - 800291

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Zsugorcső 30m x 9mm fehér SN007085

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Érátmérő - 1.6-4.8 mm

  • Kábelátmérő - 1.6-4.8 mm

  • Anyag - egyéb

  • Hosszúság - 30000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356625807

Sonepar cikkszám

SN007085

Gyártói cikkszám

800291

Gyártói típuskód

WMS 4,8 (EX9)R

Kivitel:

egyéb

Érátmérő:

1.6-4.8 mm

Kábelátmérő:

1.6-4.8 mm

Anyag:

egyéb

Hosszúság:

30000 mm

Szín:

fehér

Szélesség:

9 mm

Felirat:

nincs

Szövegmezővel:

Igen

Szerelési mód:

ráhúzás

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Jelölő tartó