PHOENIX CONTACT - Zsugorcső feliratozható sárga SN011587 - 800412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 0.8-2.4 mm
Kábelátmérő - 0.8-2.4 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356626798
Sonepar cikkszám
SN011587
Gyártói cikkszám
800412
Gyártói típuskód
WMS 2,4 (15X4)R YE
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
0.8-2.4 mm
Kábelátmérő:
0.8-2.4 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
sárga
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 230/24VDC stabilizált 5A TS35-re vékony