PHOENIX CONTACT - Zsugorcső, felíratozható WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305 SN105372 - 800305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Érátmérő - 4.2-12.7 mm
Kábelátmérő - 4.2-12.7 mm
Anyag - egyéb
Hosszúság - 20000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356626026
Sonepar cikkszám
SN105372
Gyártói cikkszám
800305
Gyártói típuskód
WMS 12,7 (EX20)R YE
Kivitel:
egyéb
Érátmérő:
4.2-12.7 mm
Kábelátmérő:
4.2-12.7 mm
Anyag:
egyéb
Hosszúság:
20000 mm
Szín:
sárga
Szélesség:
20 mm
Felirat:
egyéb
Szövegmezővel:
Igen
Szerelési mód:
ráhúzás
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Zsugorcső, felíratozható WMS 12,7 (EX20)R YE - 0800305