Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Phoenix Mecano - Alumínium műszerdoboz IP66 , RAL 7001 230x100x111mm SX145555 - 012310110

Phoenix Mecano
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - egyéb

  • Magasság - 100 mm

  • Szélesség - 230 mm

  • Fedél kivitel - zárt

  • Burkolat típusa - fedél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX145555

Gyártói cikkszám

012310110

Gyártói típuskód

012310110

Szerelési mód:

egyéb

Magasság:

100 mm

Szélesség:

230 mm

Fedél kivitel:

zárt

Burkolat típusa:

fedél

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

nincs

Mélység:

111 mm

Ház anyaga:

alumínium

Zárral:

Nem

Védettség (IP):

IP66

Szín:

szürke

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

RAL-szám:

7001

Ütésállóság (IK):

IK09

Villámvédelemre alkalmas:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Túlnyomáscsökkentő fedél:

Igen

Alumínium műszerdoboz IP66 , RAL 7001 230x100x111mm