Phoenix Mecano - Alumínium műszerdoboz IP66 , RAL 7001 64x58x34mm SX145527 - 010606030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 64 mm
Szélesség - 58 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145527
Gyártói cikkszám
010606030
Gyártói típuskód
010606030
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
64 mm
Szélesség:
58 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
34 mm
Ház anyaga:
alumínium
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szín:
szürke
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
RAL-szám:
7001
Ütésállóság (IK):
IK09
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Túlnyomáscsökkentő fedél:
Igen
Alumínium műszerdoboz IP66 , RAL 7001 64x58x34mm