Phoenix Mecano - Doboz fedél G50615 - 65000200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség - 400 V
Feszültségrendszer - TN-S
Anyag - műanyag
Szélesség - 1460 mm
Magasság - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50615
Gyártói cikkszám
65000200
Gyártói típuskód
CNDK
Feszültség:
400 V
Feszültségrendszer:
TN-S
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1460 mm
Magasság:
1100 mm
Mélység:
320 mm
Felületkezelés:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Tömeg:
54.35 kg
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz fedél