Phoenix Mecano - Doboz fedél univerzális G50616 - 65000100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Feszültség - 400 V
Anyag - műanyag
Szélesség - 1588 mm
Magasság - 1300 mm
Mélység - 364 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G50616
Gyártói cikkszám
65000100
Gyártói típuskód
CNDU
Feszültség:
400 V
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1588 mm
Magasság:
1300 mm
Mélység:
364 mm
Felületkezelés:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szín:
egyéb
Tömeg:
81.57 kg
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvénydoboz fedél (süllyesztett) ; Doboz fedél univerzális