Phoenix Mecano - Nemesacél fali rögzítő készlet 54x59x2mm SX145626 - 371050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 59 mm
Magasság - 54 mm
Mélység - 2 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145626
Gyártói cikkszám
371050000
Gyártói típuskód
371050000
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
59 mm
Magasság:
54 mm
Mélység:
2 mm
Tartozék:
Igen
Nemesacél fali rögzítő készlet 54x59x2mm