Phoenix Mecano - Nemesacél ház IGGN A2 Mat.: 1.4301/304 150x100x61mm SX145591 - 371510061
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - egyéb
Magasság - 150 mm
Szélesség - 100 mm
Fedél kivitel - zárt
Burkolat típusa - fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX145591
Gyártói cikkszám
371510061
Gyártói típuskód
371510061
Szerelési mód:
egyéb
Magasság:
150 mm
Szélesség:
100 mm
Fedél kivitel:
zárt
Burkolat típusa:
fedél
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
nincs
Mélység:
61 mm
Ház anyaga:
acél
Zárral:
Nem
Védettség (IP):
IP66
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK09
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Ház anyagvastagsága:
1.25 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1.25 mm
Nemesacél ház IGGN A2 Mat.: 1.4301/304 150x100x61mm